Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULTE Reifenregal, GF, HxBxT 2.000 x 1.500 x 400 mm 136534-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-136534-YY
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     13912
EAN/GTIN:
     4004514218247
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
SCHULTE Reifenregal, GF, HxBxT 2.000 x 1.500 x 400 mm Damit Sie Ihre Reifen fachgerecht lagern können, bieten wir diese Reifenregale von SCHULTE als Grundfeld an. Der Aufbau nimmt wenig Zeit in Anspruch und der verzinkte Stahl leistet über Jahre wertvolle Dienste. Sie können die Höhe der Reifentraversen selbständig variieren. Einfacher, schneller und flexibler Auf- und Umbau durch Steckmontage Über ein 25 mm-Lochraster stellen Sie die gewünschte Höhe des Stauraums ein Reifen beidseitig einlagern und herausnehmen Feldtyp = Grundfeld Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 1500 mm Nenntiefe = 400 mm Außenmaß Höhe = 2000 mm Außenmaß Breite = 1560 mm Außenmaß Tiefe = 436 mm Fachlast max. = 150 kg Feldlast max. = 450 kg Böden Anzahl = 3 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
3
Außenmaß Höhe:
2000 mm
Außenmaß Breite:
1560 mm
Außenmaß Tiefe:
436 mm
Feldtyp:
Grundfeld
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
1500 mm
Nennhöhe:
2000 mm
Nenntiefe:
400 mm
Zeilentyp:
einzeilig
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Fachlast max.:
150 kg
Feldlast max.:
450 kg
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
25.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,54*
€ 129,76*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,26*
€ 131,35*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 108,62*
€ 136,87*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,58*
€ 141,88*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 148,17*
€ 183,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,97*
€ 201,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,61*
€ 194,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,17*
€ 176,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13901
ab € 60,95*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20771
ab € 19,69*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13891
ab € 65,16*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20779
ab € 65,81*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13907
ab € 67,69*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13913
ab € 74,14*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13821
ab € 16,80*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20985
ab € 84,08*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20988
ab € 85,97*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20990
ab € 89,22*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20993
ab € 90,66*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20995
ab € 93,43*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20998
ab € 102,36*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20983
ab € 94,87*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20763
ab € 107,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.