Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtafel aus robustem PP, schmal, HxB 1.304 x 308 mm, mit 1 136446-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-136446-YY
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00106
EAN/GTIN:
     4052301115064
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Wandtafel aus robustem PP, schmal, HxB 1.304 x 308 mm, mit 10 Schienen Der Werkstattplaner ist für die platzsparende und übersichtliche Wandmontage vorgesehen. Er ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich und lässt sich so auf Ihre individuellen Bedürfnisse abstimmen. Planungstafel zur platzsparenden Wandmontage Für innerbetriebliche Arbeitsvorgänge und Mitarbeiterplanung Für DIN A4 Auftragstaschen Tafel aus Kunststoff mit Holzrückwand Wahlweise mit 6, 10 oder 15 Steckschienen Schienen Anzahl = 10 Tafel Höhe = 1278 mm Tafel Breite = 308 mm Tafel Tiefe = 76 mm Höhe = 1304 mm Gesamtbreite = 315 mm Gesamttiefe = 78 mm Befestigungsart = Wandmontage RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Material = Polypropylen (PP) Eigengewicht = 5 kg
Weitere Informationen:
Schienen Anzahl:
10
Befestigungsart:
Wandmontage
Eigengewicht:
5 kg
Gesamtbreite:
315 mm
Gesamttiefe:
78 mm
Höhe:
1304 mm
Material:
Polypropylen (PP)
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Tafel Breite:
308 mm
Tafel Höhe:
1278 mm
Tafel Tiefe:
76 mm
HEIGHT GRO:
410.00 mm
WIDTH GRO:
1385.00 mm
DEPTH GRO:
1278.00 mm
WEIGHT GRO:
8.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39261000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,26*
€ 109,11*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,99*
€ 109,11*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,69*
€ 116,85*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,49*
€ 116,85*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 106,57*
€ 134,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
921901
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.