Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne aus HDPE, 50 Liter 135772-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-135772-YY
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     80510
EAN/GTIN:
     4052941002113
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Mülltonne aus HDPE, 50 Liter Diese Mülleimer aus Kunststoff zeichnen sich durch ihre hohe Stabilität und Belastbarkeit aus. Sie eignen sich hervorragend für den täglichen Einsatz und bieten eine sichere Lagerung und Entsorgung von Abfällen in Ihrem Betrieb. Robuste Mülltonne aus hochbeständigem Niederdruck-Polyethylen Nach DIN EN 6628/6629 Mit Scharnierdeckel 35- und 50-Liter-Modell mit Trage- und Verschlussbügel Behältertyp = Mülltonnen Einsatzbereich = Innenbereich Außenbereich Behälter Volumen = 50 l Deckel Typ = Scharnierdeckel Deckel Material = Kunststoff Deckel Farbe = anthrazit Bügel/Griffe = Handgriff Vorbereitet zur Chipaufnahme = ja Höhe = 710 mm Durchmesser = 445 mm Material = Kunststoff Eigengewicht = 3 kg
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Mülltonnen
Behälter Volumen:
50 l
Deckel Farbe:
anthrazit
Deckel Material:
Kunststoff
Deckel Typ:
Scharnierdeckel
Durchmesser:
445 mm
Eigengewicht:
3 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Außenbereich\;
Bügel/Griffe:
Handgriff
Höhe:
710 mm
Material:
Kunststoff
Vorbereitet zur Chipaufnahme:
ja
HEIGHT GRO:
710.00 mm
WIDTH GRO:
445.00 mm
DEPTH GRO:
445.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 39,16*
€ 55,02*
1
Frei Haus
ab € 48,93*
€ 67,27*
Lager 4445
75
2
Frei Haus
ab € 61,83*
€ 82,21*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 164,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.