Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fußgestell für Druckluft-Scheren-Palettenpositionierer 135045-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-135045-YY
Hersteller:
     Inter Manutention Systeme
Herst.-Nr.:
     EXTENSION FOR STACKER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zubehör für Scheren-Hubtische
Fußgestell für Druckluft-Scheren-Palettenpositionierer Das Fußgestell für den Druckluft-Scheren-Palettenpositionierer mit Drehplattform ermöglicht einen schnellen und sicheren Transport des Tisches mit Stapler-Gabelzinken. Das Stahlgestell sorgt für einen guten Halt beim Lasten-Verfahren. Fußgestell für Druckluft-Scheren-Palettenpositionierer Zum Beladen und Verfahren des Tisches mit radarmunterstützten Staplern Hochrobuste und langlebige Stahlkonstruktion Breite = 100 mm Tiefe = 700 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 1018 zinkgelb Eigengewicht = 32 kg Technische Eigenschaften = Einfahrbreite: 604 mm
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Eigengewicht:
32 kg
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 1018 zinkgelb
Tiefe:
700 mm
Technische Eigenschaften:
Einfahrbreite: 604 mm
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
60.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker Joyau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 570,06*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,57*
€ 717,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,94*
€ 713,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,06*
€ 678,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.