Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfstütze für Bandscheibendrehstuhl PROFI 135015-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-135015-YY
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     Kopfstütze
EAN/GTIN:
     4250416817785
Suchbegriffe:
Bürodrehstühle mit Bandscheibensitz
Kopfstütze für Bandscheibendrehstuhl PROFI Die Kopfstütze für den Bandscheiben Drehstuhl Profii entlastet bei langen Sitzintervallen die Halswirbelsäule und den gesamten Rückenbereich. Sie trägt zu einer ergonomischen und gesunden Arbeitshaltung bei. Nur zusammen mit dem Stuhl bestellbar. Kopfstütze für Bandscheiben Drehstuhl Profii aus Polypropylen Individuell höhenverstellbar Entlastet den gesamten Rückenbereich Achtung: Nur in Verbindung mit dem Stuhl bestellbar Marke = 1000 Stühle Breite = 290 mm Tiefe = 170 mm Material = Kunststoff Stoff PU-Schaum Eigengewicht = 1 kg Versand-Hinweis = Nur in Verbindung mit dem Bürostuhl bestellbar.
Weitere Informationen:
Breite:
290 mm
Eigengewicht:
1 kg
Material:
Kunststoff\;Stoff\;PU-Schaum\;
Tiefe:
170 mm
Marke:
1000 Stühle
Versand-Hinweis:
Nur in Verbindung mit dem Bürostuhl bestellbar.
HEIGHT GRO:
160.00 mm
WIDTH GRO:
290.00 mm
DEPTH GRO:
170.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94019980
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
trans-o-flex
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,83*
€ 132,18*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 108,19*
€ 134,74*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,71*
€ 136,98*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,48*
€ 140,35*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,93*
€ 140,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.