| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-135013-YY Herst.-Nr.: 30 EAN/GTIN: 4250416817761 |
| |
|
| | |
| Armlehne für Bandscheiben-Drehstuhl PROFI, höhenverstellbar Die Armlehne PROFI für den gleichnamigen Bürodrehstuhl mit Bandscheibensitz entlastet die bei der Büroarbeit besonders beanspruchten Muskelgruppen und sorgt für eine ergonomisch korrekte Sitzhaltung. Ergonomischer Bürostuhl, entlastet Bandscheibe, Nacken- und Muskelpartie Gleich mitbestellen, nicht nachträglich montierbar Material = Kunststoff Metall Oberfläche = matt Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff\;Metall\; | Oberfläche: | matt | WEIGHT GRO: | 3.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94019980 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | trans-o-flex |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 68,55* | € 88,16* | | | | Lager 4445 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 73,08* | € 93,30* | | | | | | 27 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 73,59* | € 93,93* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 76,38* | € 97,49* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 83,93* | € 107,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|