Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCI-Folie Excor® Unico® Schaum, LxB 60 m x 1.000 mm 134453-YY


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-134453-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     70457
EAN/GTIN:
     4055091037509
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
VCI-Folie Excor® Unico® Schaum, LxB 60 m x 1.000 mm Mit den PE-Folien mit eingearbeitetem VCI verpacken Sie Ihre Waren schmutz- und feuchtigkeitsgeschützt. Gleichzeitig verhindert das spezielle Material die Korrosion von Metall. PE-Folien aus polsterndem Excor® Unico®-Schaum VCI-Schicht (VCI = flüchtige Korrosionsverhinderer) schützt vor Metallkorrosion Bewahrt Waren vor Nässe und Verschmutzung Stärke = 5 mm Breite = 1000 mm Folie Typ = Schaumfolie Eigenschaften = Nässeschutz Schmutzschutz Korrosionsschutz Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE) Rollenlänge = 60 m Eigengewicht = 120 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
120 kg
Eigenschaften:
Nässeschutz\;Schmutzschutz\;Korrosionsschutz\;
Folie Typ:
Schaumfolie
Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Rollenlänge:
60 m
Stärke:
5 mm
HEIGHT GRO:
680.00 mm
WIDTH GRO:
770.00 mm
DEPTH GRO:
1140.00 mm
WEIGHT GRO:
.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39211900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, Füllmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.108,04*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.177,59*
€ 1.401,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.169,10*
€ 1.391,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.138,63*
€ 1.354,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.119,74*
€ 1.332,49
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.108,04*
€ 1.318,57
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.