Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

meychair Stehhilfe, neigbarer Sattelsitz, Sitzhöhe 600-860 m 131080-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-131080-YY
Hersteller:
     Mey Systems GmbH
Herst.-Nr.:
     11202
EAN/GTIN:
     4260046921851
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe fußkreuz
sitz stehstuhl
meychair Stehhilfe, neigbarer Sattelsitz, Sitzhöhe 600-860 mm, Bodengleiter Eine Stehhilfe mit Sattelsitz ist eine Unterstützung bei Arbeiten, die viel Bewegungsspielraum im Stehen erfordern. Die ergonomische Sitzfläche und die individuelle Einstellbarkeit der Sitzposition unterstützen Sie zusätzlich. Stehhilfe-Sattelsitz drehbar und in Neigung verstellbar Ergonomisch geformte Sitzfläche aus Polyurethanschaum Gasdruckfeder höhenverstellbar von 630–890 mm Fußkreuz aus Kunststoff Sitz Höhe = 630 - 880 mm Sitz Breite = 430 mm Sitz Tiefe = 340 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitzneigeverstellung = ja Sitz/Rückenlehne Material = Polyurethan (PU) Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Gestell Material = Kunststoff Unterbau = Bodengleiter Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 8 kg Anlieferung = zerlegt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Eigengewicht:
8 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Gestell Material:
Kunststoff
Sitz Breite:
430 mm
Sitz Höhe:
630 - 880 mm
Sitz Tiefe:
340 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Polyurethan (PU)
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Sitzneigeverstellung:
ja
Unterbau:
Bodengleiter
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
230.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS\, Spedition
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe kunststoff, Stehhilfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,33*
€ 188,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,13*
€ 179,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.