Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinriefenmatte für Schubladenschrank, BxT 715 x 727 mm 128763-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-128763-YY
Hersteller:
     LOKOMA Lorenz Kollmann
Herst.-Nr.:
     35.02.1609
EAN/GTIN:
     4250513235413
Suchbegriffe:
Feinriefenmatte
Riefenmatten
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Feinriefenmatte für Schubladenschrank, BxT 715 x 727 mm Feinriefenmatte für Schubladenschrank verhindert unter anderem, dass der Schrank verrutscht. Zusätzlich bewahren Sie empfindlichen Fußboden vor Kratzern durch den schweren Schrank. Feinriefenmatte für Schubladenschrank, aus Gummi Mit einer strukturierten Seite als Rutschschutz In verschiedenen Größen erhältlich Höhe = 3 mm Breite = 715 mm Tiefe = 727 mm
Weitere Informationen:
Breite:
715 mm
Höhe:
3 mm
Tiefe:
727 mm
HEIGHT GRO:
715.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Lokoma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.