Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank mit Schubladenblock + Tür + Sitzraum, BxT 1.700 x 6 128623-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-128623-YY
Hersteller:
     Friedrich Küpper
Herst.-Nr.:
     12577
EAN/GTIN:
     4005568125772
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank mit Schubladenblock + Tür + Sitzraum, BxT 1.700 x 600 mm, blau Die Werkbank mit Schubladenblock + Tür + Sitzraum zeichnet sich durch eine robuste Arbeitsplatte aus Vollbuche aus. Hier wechseln Sie zwischen Sitz- und Steharbeit und arbeiten so ermüdungsfrei. Ihr Werkzeug bewahren Sie sicher hinter einer abschließbaren Flügeltür und in leichtgängigen Schubladen auf. Werkbänke mit Schubladenblock, verschließbaren Türen und Sitzraum Kombinierbar mit verschiedenen Werkbänken und Hängeschränken 30 mm dicke Werkbankplatte aus Vollbuche Stabile Stahlblechkonstruktion mit Pulverbeschichtung Höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten Arbeitshöhe = 830 mm Arbeitsplatte Farbe = natur Arbeitsplatte Material = Buchenholz Arbeitsplatte Oberfläche = geölt Arbeitsplatte Stärke = 30 mm Schubladen Anzahl = 6 Schubladen Anzahl x Höhe = 6x 120 mm Schubladen Breite = 451 mm Schubladen Tiefe = 445 mm Schubladen Tragkraft = 25 kg Schubladenauszug = 80 % Schublade mit Etikettenleiste = ja Fronten Material = Stahlblech Türen Anzahl = 1 Gestell Material = Stahlblech Gestell Oberfläche = pulverlackiert Tischbein Befestigung = verschraubt Abschließbar = ja Schlösser Anzahl = 1 Schlüssel Anzahl = 2 Niveauausgleich = ja Anlieferung = zerlegt Höhe = 840 mm Breite = 1700 mm Tiefe = 600 mm Tragkraft = 300 kg Eigengewicht = 55 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Anlieferung:
zerlegt
Schlösser Anzahl:
1
Schlüssel Anzahl:
2
Schubladen Anzahl:
6
Türen Anzahl:
1
Arbeitshöhe:
830 mm
Arbeitsplatte Farbe:
natur
Arbeitsplatte Material:
Buchenholz
Arbeitsplatte Oberfläche:
geölt
Breite:
1700 mm
Eigengewicht:
55 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Gestell Material:
Stahlblech
Gestell Oberfläche:
pulverlackiert
Höhe:
840 mm
Schubladenauszug:
80 %
Niveauausgleich:
ja
Schublade mit Etikettenleiste:
ja
Schubladen Anzahl x Höhe:
6x 120 mm
Schubladen Breite:
451 mm
Schubladen Tiefe:
445 mm
Schubladen Tragkraft:
25 kg
Arbeitsplatte Stärke:
30 mm
Tiefe:
600 mm
Tischbein Befestigung:
verschraubt
Tragkraft:
300 kg
WEIGHT GRO:
55.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL \/ Dachser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,96*
€ 578,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,26*
€ 575,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,03*
€ 567,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,33*
€ 546,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,57*
€ 486,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.