Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch für Werkbank mit 4 Schubladen, BxT 600 x 600 m 128616-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-128616-YY
Hersteller:
     Friedrich Küpper
Herst.-Nr.:
     12497
EAN/GTIN:
     4005568124973
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell-tisch rollen
beistell tisch
Beistelltisch für Werkbank mit 4 Schubladen, BxT 600 x 600 mm, blau Arbeits- und Lagerfläche kompakt kombiniert: Der Beistelltisch für Werkbank mit Schubladen verbindet eine widerstandsfähig geölte Vollbuchen-Arbeitsplatte mit 4 leichtlaufenden Schubladen. Höhenverstellbare Füße gleichen Bodenunebenheiten aus und bieten stabilen Stand beim Arbeiten. Beistelltisch mit 4 Schubladen Kombinierbar mit verschiedenen Werkbänken und Hängeschränken 30 mm dicke Werkbankplatte aus Vollbuche Stabile Stahlblechkonstruktion mit Pulverbeschichtung Höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten Arbeitshöhe = 830 mm Arbeitsplatte Farbe = natur Arbeitsplatte Material = Buchenholz Arbeitsplatte Oberfläche = geölt Arbeitsplatte Stärke = 30 mm Schubladen Anzahl = 4 Schubladen Anzahl x Höhe = 4x 120 mm Schubladen Breite = 451 mm Schubladen Tiefe = 445 mm Schubladen Tragkraft = 25 kg Schubladenauszug = 80 % Fronten Material = Stahlblech Gestell Material = Stahlblech Gestell Oberfläche = pulverlackiert Tischbein Befestigung = verschraubt Niveauausgleich = ja Anlieferung = zerlegt Höhe = 840 mm Breite = 600 mm Tiefe = 600 mm Tragkraft = 300 kg Eigengewicht = 36 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Schubladen Anzahl:
4
Arbeitshöhe:
830 mm
Arbeitsplatte Farbe:
natur
Arbeitsplatte Material:
Buchenholz
Arbeitsplatte Oberfläche:
geölt
Breite:
600 mm
Eigengewicht:
36 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Gestell Material:
Stahlblech
Gestell Oberfläche:
pulverlackiert
Höhe:
840 mm
Schubladenauszug:
80 %
Niveauausgleich:
ja
Schubladen Anzahl x Höhe:
4x 120 mm
Schubladen Breite:
451 mm
Schubladen Tiefe:
445 mm
Schubladen Tragkraft:
25 kg
Arbeitsplatte Stärke:
30 mm
Tiefe:
600 mm
Tischbein Befestigung:
verschraubt
Tragkraft:
300 kg
WEIGHT GRO:
36.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL \/ Dachser
Weitere Suchbegriffe: beistelltisch küpper, Werkbänke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,02*
€ 302,68*
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 304,59*
€ 364,71*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,68*
€ 360,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,13*
€ 352,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,96*
€ 342,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,81*
€ 338,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,02*
€ 296,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.