Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch für Werkbank,1 Schublade+1 Tür, Br. 600mm,blau 128615-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-128615-YY
Hersteller:
     Friedrich Küpper
Herst.-Nr.:
     12197
EAN/GTIN:
     4005568121972
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell-tisch rollen
beistell tisch
Dieser Beistelltisch kann mit Werkbänken und Hängeschränken aus dieser Kategorie für Ihre individuellen Bedürfnisse kombiniert werden und Ihre Werkstatt optimal ausstatten, Stabile und verwindungsfreie Stahlblechkonstruktion mit Pulverbeschichtung: Dadurch ist der Beistelltisch dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest, Starke, 30 mm dicke Tischplatte aus Vollbuche mit Spezialverleimung und mit Naturöl behandelt: Sie können darauf bedenkenlos hantieren ohne dass die Platte beschädigt wird oder sich verzieht, Schublade mit Führungsrollen für einfachen Auszug und dauerhaften Leichtlauf, Solider Handgriff aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Beschriftungsetiketten: Sie haben sofort im Blick, was sich in der Schublade befindet, Die Flügeltür lässt sich durch das Zylinderschloss mit Schlüssel diebstahlsicher versperren, damit Unbefugte keinen Zugriff auf den Inhalt haben, Höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten und zur Anpassung an Ihre Arbeitsplatzbedingungen, Zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage durch minimalen Schraubeinsatz. Das Montagematerial ist beigefügt, Sehr gute "Made in Germany"-Qualität mit 5 Jahren Garantie, Sie können den Beistelltisch auch mit einer Sonderhöhe von 950 oder 1000 mm bei uns auf Anfrage erhalten: Dadurch arbeiten auch großgewachsene Personen bequem und ergonomisch ,, Material: pulverbeschichteter Stahl, Vollbuche, Tragkraft kg: 300, Maß BxHxT mm: 600 x 840 x 600, Gewicht kg: 20, Anzahl der Schubladen: 1, Tragkraft Schublade kg: 25, Schubladenhöhe mm: 120, Stärke Arbeitsplatte mm: 30, Farbe Rahmen: grau-silber, Farbe Fronten: ultramarineblau, ähnlich RAL 5002
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Anlieferung:
zerlegt
Schlösser Anzahl:
1
Schlüssel Anzahl:
2
Schubladen Anzahl:
1
Türen Anzahl:
1
Arbeitshöhe:
830 - 860 mm
Arbeitsplatte Farbe:
natur
Arbeitsplatte Material:
Buchenholz
Arbeitsplatte Oberfläche:
geölt
Breite:
600 mm
Eigengewicht:
22 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Gestell Material:
Stahlblech
Gestell Oberfläche:
pulverlackiert
Höhe:
840 mm
Schubladenauszug:
80 %
Niveauausgleich:
ja
Schublade mit Etikettenleiste:
ja
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x 120 mm
Schubladen Breite:
451 mm
Schubladen Tiefe:
445 mm
Schubladen Tragkraft:
25 kg
Arbeitsplatte Stärke:
30 mm
Tiefe:
600 mm
Tischbein Befestigung:
verschraubt
Tragkraft:
300 kg
WEIGHT GRO:
80.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: beistelltisch küpper, Fahrbare Werkbänke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,26*
€ 258,27*
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 249,63*
€ 308,26*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,27*
€ 307,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,89*
€ 297,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,12*
€ 289,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,15*
€ 285,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,26*
€ 247,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.