Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriestaubsauger Toxic, trocken, 1.200 W, 33 l, Staubkla 128324-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-128324-YY
Hersteller:
     Tennant
Herst.-Nr.:
     ASDO15102
EAN/GTIN:
     4055091027708
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Industriestaubsauger Toxic, trocken, 1.200 W, 33 l, Staubklasse H Den Industriestaubsauger Toxic mit 1.200 Watt verwenden Sie, um giftigen Staub der Staubklasse L, M und H aufzusaugen. Mit ihm reinigen Sie Industrie- und Produktionsbereiche zuverlässig von toxischen Stoffen. Behälter aus hochwertigem Edelstahl Fahrgestell mit 4 Lenkrollen Staubklasse H Inklusive: Saugschlauch 2,5 m, Verlängerungsrohre, Boden-, Polster- und Flachdüse Sauger Typ = Industriesauger trocken Behälter Volumen = 33 l Behälter Material = Edelstahl Saugrohre Anzahl = 2 Saugrohr Durchmesser = 36 mm Saugschlauch Länge = 2,5 m Saugschlauch Durchmesser = 38 mm Düsen Typen = Fugendüse Polsterdüse Runddüse Bodendüse Filter-Typ = Filter-Kassette Filterbeutel Filter Material = Papier Textil Staubklasse = H Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bügel/Griffe = Tragegriff Gebogenes Handrohr = ja Handrohr Material = Kunststoff Stromversorgung = Wechselstrom Spannung = 230 V Frequenz = 50 Hz Luftmenge = 3330 l/min Unterdruck = 225 mbar Lautstärke in dB(A) = 72 dB(A) Kabellänge = 8,5 m Motoren Anzahl = 1 Höhe = 650 mm Breite = 380 mm Tiefe = 380 mm Eigengewicht = 12 kg
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Motoren Anzahl:
1
Saugrohre Anzahl:
2
Behälter Material:
Edelstahl
Behälter Volumen:
33 l
Düsen Typen:
Fugendüse\;Polsterdüse\;Runddüse\;Bodendüse\;
Eigengewicht:
12 kg
Filter Material:
Papier\;Textil\;
Filter-Typ:
Filter-Kassette\;Filterbeutel\;
Frequenz:
50 Hz
Gebogenes Handrohr:
ja
Lautstärke in dB(A):
72 dB(A)
Bügel/Griffe:
Tragegriff
Handrohr Material:
Kunststoff
Höhe:
650 mm
Kabellänge:
8.5 m
Saugschlauch Länge:
2.5 m
Luftmenge:
3330 l/min
Sauger Typ:
Industriesauger\;trocken\;
Saugrohr Durchmesser:
36 mm
Saugschlauch Durchmesser:
38 mm
Spannung:
230 V
Staubklasse:
H
Stromversorgung:
Wechselstrom
Tiefe:
380 mm
Unterdruck:
225 mbar
HEIGHT GRO:
820.00 mm
WIDTH GRO:
420.00 mm
DEPTH GRO:
420.00 mm
WEIGHT GRO:
14.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85081900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,62*
€ 482,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,06*
€ 479,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,10*
€ 454,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,69*
€ 429,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,53*
€ 381,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.