Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Stehleiter für HYMER Treppen, 2-seitig begehbar, St 128155-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-128155-YY
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     412314
EAN/GTIN:
     4019502339309
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Stehleiter für HYMER Treppen, 2-seitig begehbar, Standhöhe 1,30 m Mit dieser Sprossenstehleiter HYMER mit Treppe haben Sie einen festen und sicheren Stand auch auf unebenen Untergründen. Die einzeln in der Länge justierbaren Holme dieser Qualitäts-Sprossenleiter eröffnen Ihnen viele Einsatzmöglichkeiten. Eine Kette verhindert ungewollte Spreizung der Arbeitsleiter Belastbar bis zu 150 kg Inklusive Einrasthaken als Transportsicherung
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
2050.00 mm
WIDTH GRO:
610.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
13.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
HYMER®
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,79*
€ 322,23*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,04*
€ 402,34*
€ 4,90*
ab € 336,10*
€ 407,16*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,08*
€ 407,28*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 398,38*
€ 459,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,42*
€ 546,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,33*
€ 543,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,82*
€ 526,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,78*
€ 512,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,38*
€ 474,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562296
ab € 5,50*
Zubehör
Hymer
005411
ab € 24,19*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,14*
Zubehör
Hymer
0054103
ab € 14,16*
Zubehör
Hymer
ab € 18,35*
Zubehör
Hymer
ab € 55,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.