Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tennant® Mitgänger-Kehr-Saugmaschine S6 127923-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-127923-YY
Hersteller:
     Tennant
Herst.-Nr.:
     MSUT00813
EAN/GTIN:
     4055091299617
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Kehrsaugmaschine
kehrsaugmaschine tennant
Tennant® Mitgänger-Kehr-Saugmaschine S6 Die Akku-Handkehrmaschine hat eine Flächenleistung von 2.190 m2 pro Stunde. Diese elektrische Kehrsaugmaschine eignet sich besonders für textile Bodenbeläge. Mitgänger-Handkehrmaschinen mit abnehmbarem Kehrbehälter Besonders geeignet für Fußböden aus Textil Großes Behältervolumen von 35 l Kehrmaschinen Typ = Hand-Kehrmaschinen Kehrprinzip = Überwurfprinzip Antrieb = Batterie Schmutzbehälter Volumen = 35 l Filterfläche = 10000 cm² Kehrmaschinen Filterreinigung = elektrisch Kehrbreite mit 1 Seitenbesen = 625 mm Kehrleistung mit 1 Seitenbesen theoretisch = 2000 m²/h Kehrleistung mit 1 Seitenbesen praktisch = 1385 m²/h Kehrbreite Seitenbesen = 300 mm Kehrbreite ohne Seitenbesen = 460 mm Seitenbesen Anzahl = 1 Bürste Material = Polypropylen (PP) Räder Anzahl = 2 Rollen Material = Vollgummi Lenkrollen Anzahl = 1 Stk. Batteriekapazität = 40 Ah/per unit Batteriespannung = 12 V/per unit Ladegerät = integriert Laufzeit = 1,8 h Kraftübertragung = Zahnriemen Höhe = 994 mm Breite = 615 mm Länge = 1033 mm Korpus Material = Stahl Eigengewicht = 50 kg
Weitere Informationen:
Antrieb:
Batterie
Lenkrollen Anzahl:
1 Stk.
Räder Anzahl:
2
Seitenbesen Anzahl:
1
Kehrbreite mit 1 Seitenbesen:
625 mm
Kehrbreite ohne Seitenbesen:
460 mm
Kehrbreite Seitenbesen:
300 mm
Batteriekapazität:
40 Ah/per unit
Batteriespannung:
12 V/per unit
Breite:
615 mm
Bürste Material:
Polypropylen (PP)
Eigengewicht:
50 kg
Filterfläche:
10000 cm²
Kehrmaschinen Filterreinigung:
elektrisch
Höhe:
994 mm
Kehrmaschinen Typ:
Hand-Kehrmaschinen
Kehrprinzip:
Überwurfprinzip
Kraftübertragung:
Zahnriemen
Ladegerät:
integriert
Länge:
1033 mm
Laufzeit:
1.8 h
Korpus Material:
Stahl
Rollen Material:
Vollgummi
Kehrleistung mit 1 Seitenbesen praktisch:
1385 m²/h
Schmutzbehälter Volumen:
35 l
Kehrleistung mit 1 Seitenbesen theoretisch:
2000 m²/h
HEIGHT GRO:
994.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
62.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: kehrsaugmaschine, elektro kehrmaschine, Handkehrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.013,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.345,45*
€ 2.791,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.247,88*
€ 2.674,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.107,40*
€ 2.507,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.047,21*
€ 2.436,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.013,74*
€ 2.396,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.