Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastaturauszug mit ESD für TRESTON Arbeitstische, BxT 500 x 127857-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-127857-YY
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     NT500 ESD
EAN/GTIN:
     6416763080526
Suchbegriffe:
Tastatur- und Mausablage
Tastaturauszug
Tastatureinschub
Tastaturplatte
Tastaturauszug mit ESD für TRESTON Arbeitstische, BxT 500 x 250 mm Der Tastaturauszug mit ESD für Arbeitstische erlaubt ein einfacheres und bequemeres Bedienen von Tastatur und Maus. So können Sie eine bessere Sitzposition einnehmen und gleichzeitig gesünder arbeiten. Ergonomischer Tastaturauszug mit ESD für Arbeitstische Handablage für hohen Bedienkomfort Inklusive rechts/ links herausziehbarer Mausplatte Arbeitssicher dank ESD (Elektrostatische Entladung) Marke = TRESTON Breite = 500 mm Tiefe = 250 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Eigengewicht = 2,5 kg Technische Eigenschaften = mit links/rechts herausziehbarer Mausplatte, Montage unter dem Tisch
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Eigengewicht:
2.5 kg
ESD-Ausführung:
ja
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Tiefe:
250 mm
Technische Eigenschaften:
mit links\/rechts herausziehbarer Mausplatte\, Montage unter dem Tisch
Marke:
TRESTON
HEIGHT GRO:
120.00 mm
WIDTH GRO:
510.00 mm
DEPTH GRO:
260.00 mm
WEIGHT GRO:
5.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
H. Essers\, Belgien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 201,55*
€ 242,15*
14 Tage
21
Frei Haus
ab € 237,79*
€ 282,16*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,15*
€ 288,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,77*
€ 284,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,52*
€ 269,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,97*
€ 261,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,55*
€ 239,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.