Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untertischmagazin für Packtische, lang mit 6 Bügeln 126963-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-126963-YY
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     3911
EAN/GTIN:
     4055091040387
Suchbegriffe:
Anbaumagazin Packtisch
Packtisch Anbaumagazin
Packtisch Universalmagazin
Universalmagazin Packtisch
Untertischmagazin für Packtische, lang mit 6 Bügeln Dank Doppelrollen transportieren Sie das Untertischmagazin für Packtische mit wenig Aufwand. Ein seitlich montierter Teleskopbügel gewährleistet den leichten und komfortablen Transport zum jeweiligen Bestimmungsort. Untertischmagazin für Packtische, aus robustem Stahl 7 Bügel für geordnete Lagerung von Kartonagen Komfortabler Transport dank Teleskopbügel und Doppelrollen Breite = 1600 mm Tiefe = 600 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Tragkraft = 60 kg Eigengewicht = 21 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Eigengewicht:
21 kg
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Tiefe:
600 mm
Tragkraft:
60 kg
HEIGHT GRO:
700.00 mm
WIDTH GRO:
1600.00 mm
DEPTH GRO:
700.00 mm
WEIGHT GRO:
29.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Untertischmagazin, anbaumagazin packtisch, Zubehör für Packtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,01*
€ 284,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,04*
€ 276,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,14*
€ 261,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,30*
€ 251,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,15*
€ 227,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.