Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Beistelltisch für Werkbank mit Ablage und Tür,Br. 600mm,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-126107-7Y
Hersteller:
     Friedrich Küpper
Herst.-Nr.:
     12097
EAN/GTIN:
     4005568120975
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch buche rollen
beistell-tisch
Dieser Beistelltisch kann mit Werkbänken und Hängeschränken aus dieser Kategorie für Ihre individuellen Bedürfnisse kombiniert werden und Ihre Werkstatt optimal ausstatten Stabile und verwindungsfreie Stahlblechkonstruktion mit Pulverbeschichtung: Dadurch ist der Beistelltisch dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest Starke, 30 mm dicke Tischplatte aus Vollbuche mit Spezialverleimung und mit Naturöl behandelt: Sie können darauf bedenkenlos hantieren ohne dass die Platte beschädigt wird oder sich verzieht In das Fach können Sie Werkzeuge etc. ablegen, um auf der Arbeitsfläche Platz zum Arbeiten zu haben Die Flügeltür lässt sich durch das Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln diebstahlsicher versperren, damit Unbefugte keinen Zugriff auf den Inhalt haben Höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten und zur Anpassung an Ihre Arbeitsplatzbedingungen Zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage durch minimalen Schraubeinsatz. Das Montagematerial ist beigefügt Sehr gute "Made in Germany"-Qualität mit 5 Jahren Garantie Sie können den Beistelltisch auch mit einer Sonderhöhe von 950 oder 1000 mm bei uns auf Anfrage erhalten: Dadurch arbeiten auch großgewachsene Personen bequem und ergonomisch , Material: pulverbeschichteter Stahl, Vollbuche Tragkraft kg: 300 Maß BxHxT mm: 600 x 840 x 600 Gewicht kg: 20 Stärke Arbeitsplatte mm: 30 Farbe Rahmen: grau-silber Farbe Fronten: ultramarineblau, ähnlich RAL 5002
Weitere Suchbegriffe: beistell-tisch rollen, Tisch
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,39*
€ 111,74*
Lager 4445
19 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 112,41*
€ 120,78*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG