Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schutzschild für Stapler-Gabelzinken 125275-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-125275-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     TYP_GZS_,RAL_3000
EAN/GTIN:
     4052462031623
Suchbegriffe:
Gabelschutz für Stapler
Schutzschild für Stapler-Gabelzinken Der Schutzschild für Stapler-Gabelzinken besteht aus Stahlblech, bietet gemäß StVZO -§ 30 c (1) Sicherheit bei Leerfahrten, verfügt über eine Abrutschsicherung sowie eine rot-weiße Warnmarkierung. Stabile Stahlblechkonstruktion mit Einfahrtaschen Sicherung gegen Abrutschen Standard für Zinkenlängen mit max. 1.200 mm Mit rot-weißer Warnmarkierung Höhe = 100 mm Breite = 995 mm Tiefe = 200 mm Material = Stahl Oberfläche = lackiert RAL Farbe = RAL 3000 feuerrot Eigengewicht = 5 kg Einfahrtaschen Innenabstand = 280 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 160 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 40 - 21 mm
Weitere Informationen:
Breite:
995 mm
Eigengewicht:
5 kg
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
160 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
40 - 21 mm
Höhe:
100 mm
Einfahrtaschen Innenabstand:
280 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
RAL Farbe:
RAL 3000 feuerrot
Tiefe:
200 mm
HEIGHT GRO:
110.00 mm
WIDTH GRO:
995.00 mm
DEPTH GRO:
205.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
diverse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,39*
€ 231,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,96*
€ 230,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,11*
€ 222,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,52*
€ 216,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.