Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Armlehnen für Topstar® Fitness-Drehstuhl X-Pander, höhenve 124109-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-124109-YY
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     7090 CHR
EAN/GTIN:
     4014296567709
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
armlehne stuhl
T-Armlehnen für Topstar® Fitness-Drehstuhl X-Pander, höhenverstellbar Mit den T-Armlehnen für Fitness-Drehstuhl Topstar® X-Pander ergänzen Sie Ihren Bürostuhl optimal und sorgen für ein angenehmes und bequemeres Sitzen während der Arbeit am Schreibtisch. Höhenverstellbar Aus Polypropylen (PP) Farbe = schwarz Material = Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
370.00 mm
DEPTH GRO:
290.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94019980
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD \/ Spedition
Weitere Suchbegriffe: Armlehnen für Bürodrehstühle mit Muldensitz
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,49*
ab € 39,46*
€ 49,81*
3 Tage
3
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 41,92*
€ 52,51*
1 Tag
5
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 41,90*
€ 52,56*
3 Tage
4
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 41,94*
€ 52,69*
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 7,90*
ab € 47,14*
€ 59,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,01*
€ 70,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,13*
€ 69,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,29*
€ 66,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,75*
€ 65,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,67*
€ 61,49
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,14*
€ 56,10
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 23,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6990-3
ab € 7,67*
Zubehör
Topstar
6990-4
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.