Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne aus Stahlblech, 110 Liter, feuerverzinkt 123241-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-123241-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631005956
EAN/GTIN:
     8713631005956
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Mülltonne aus Stahlblech, 110 Liter, feuerverzinkt Diese feuerfeste Abfalltonne aus verzinktem Stahlblech ist gemäß DIN 6628/6629 gefertigt und dementsprechend hohen Belastungen gegenüber sehr widerstandsfähig. Langlebige Mülltonne auch für den Außeneinsatz Feuerfest Mit verschiedenen Füllvolumina erhältlich Behältertyp = Mülleimer Mülltonnen Einsatzbereich = Außenbereich Behälter Volumen = 110 l Flüssigkeitsdicht = ja Bügel/Griffe = Handgriff Höhe = 950 mm Durchmesser = 510 mm Oberfläche = verzinkt Eigengewicht = 16,2 kg
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Mülleimer\;Mülltonnen\;
Behälter Volumen:
110 l
Durchmesser:
510 mm
Eigengewicht:
16.2 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Bügel/Griffe:
Handgriff
Höhe:
950 mm
Oberfläche:
verzinkt
Flüssigkeitsdicht:
nein
HEIGHT GRO:
950.00 mm
WIDTH GRO:
510.00 mm
DEPTH GRO:
510.00 mm
WEIGHT GRO:
17.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 169,05*
€ 179,40*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 278,62*
€ 304,18*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 278,62*
€ 304,18*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,40*
€ 213,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,53*
€ 212,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,56*
€ 207,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,05*
€ 201,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.