Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne aus Stahlblech, 90 Liter, feuerverzinkt 123240-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-123240-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631033096
EAN/GTIN:
     8713631033096
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Mülltonne aus Stahlblech, 90 Liter, feuerverzinkt Diese feuerfeste Abfalltonne aus verzinktem Stahlblech ist gemäß DIN 6628/6629 gefertigt und dementsprechend hohen Belastungen gegenüber sehr widerstandsfähig. Langlebige Mülltonne auch für den Außeneinsatz Feuerfest Mit verschiedenen Füllvolumina erhältlich Behältertyp = Mülleimer Mülltonnen Einsatzbereich = Außenbereich Behälter Volumen = 90 l Flüssigkeitsdicht = ja Bügel/Griffe = Handgriff Höhe = 810 mm Durchmesser = 530 mm Oberfläche = verzinkt Eigengewicht = 14,7 kg
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Mülleimer\;Mülltonnen\;
Behälter Volumen:
90 l
Durchmesser:
530 mm
Eigengewicht:
14.7 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Bügel/Griffe:
Handgriff
Höhe:
810 mm
Oberfläche:
verzinkt
Flüssigkeitsdicht:
nein
HEIGHT GRO:
810.00 mm
WIDTH GRO:
530.00 mm
DEPTH GRO:
530.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 128,33*
€ 168,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 218,63*
€ 286,26*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 219,45*
€ 286,26*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,86*
€ 200,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,68*
€ 199,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.