Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Schubladeneinteilung für Bedrunka+Hirth Reihenwerkbän 123182-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-123182-YY
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     114BLH100
EAN/GTIN:
     4050413022980
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Metall-Schubladeneinteilung für Bedrunka+Hirth Reihenwerkbänke, für Fronthöhe 100 mm Die Metall-Schubladeneinteilung für Reihenwerkbänke verschafft Ihnen eine übersichtliche Ablagefläche für Werkzeuge und Kleinteile. Dank der variabel einstellbaren Organizer teilen Sie die einzelnen Fächer ganz nach Ihren Wünschen ein. Organizer für Schubladen mit einer Fronthöhe von 100 oder 150 mm Variables Stecksystem für die einfache Montage Flexible Einteilung in bis zu 14 Fächer möglich Fächer Anzahl = 14 Geeignet für Schubladenhöhe = 100 mm Breite = 450 mm Variabel einstellbar = ja
Weitere Informationen:
Fächer Anzahl:
14
Breite:
450 mm
Variabel einstellbar:
ja
Geeignet für Schubladenhöhe:
100
HEIGHT GRO:
75.00 mm
WIDTH GRO:
450.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 33,60*
€ 59,14*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 56,31*
€ 74,57*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.