Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-122974-YY Herst.-Nr.: 805355 EAN/GTIN: 4009199805355 |
| |
|
| | |
| KRAUSE® Montagetritt mit Gitterroststufen, Standhöhe 1 m Der rutschsichere Montagetritt KRAUSE® aus Aluminium mit Gitterroststufen dient Ihnen im Betrieb als stabile Arbeitstreppe auf feuchten Böden. Dank seiner 4 Fußkappen und der verschweißten Rahmenkonstruktion ist er absolut standsicher. Alu-Tritt mit hoher Belastbarkeit von 150 kg Dank eloxierter Oberfläche gegen die meisten Säuren und Öle beständig Gitterroststufen für einen optimalen Halt Komfortabler Stand dank 240 mm Stufentiefe Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1000.00 mm | WIDTH GRO: | 810.00 mm | DEPTH GRO: | 1400.00 mm | WEIGHT GRO: | 13.500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 76169990 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gitterrost, Gitterrostboden, Zusatzrost, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, montagetritt 5 stufen krause, alu-stehleiter 5 sprossen, alu-stehleiter krause |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 538,01* | € 611,72* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 541,72* | € 614,65* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 587,79* | € 667,42* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 596,60* | € 676,67* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 612,79* | € 690,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|