Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zurrkettensystem, Stahl, 2-teilig, max. zulässige Zugkraft 4 122376-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zurrkettensystem, Stahl, 2-teilig, max. zulässige Zugkraft 4 122376-YY
Zurrkettensystem, Stahl, 2-teilig, max. zulässige Zugkraft 4 122376-YY
Zurrkettensystem, Stahl, 2-teilig, max. zulässige Zugkraft 4 122376-YY
Zurrkettensystem, Stahl, 2-teilig, max. zulässige Zugkraft 4 122376-YY
Artikel-Nr.:
     4445-122376-YY
Herst.-Nr.:
     181034
EAN/GTIN:
     4055091029641
Suchbegriffe:
Zurrkette
zurrkette
Zurrkettensystem, Stahl, 2-teilig, max. zulässige Zugkraft 4.000 kg Robuste Zurrketten aus Profilstahl sichern Ihre Schwerlastgüter beim Transport zuverlässig ab. Die 2-teiligen Kettensysteme halten großen Kräften stand und sorgen dafür, dass Ihre Ladung unverrückbar von A nach B gelangt. 2-teiliges System mit 3000 mm langen Zurrketten aus Stahl Befestigung mit Kuppel-Lasthaken Spannung mit frei positionierbarer Ratsche Mit maximaler Zurrkraftstärke von 4000, 6300 oder 10.000 kg erhältlich System = 2-teilig Haken Typ = Kuppel-Lasthaken
Weitere Informationen:
Haken Typ:
Kuppel-Lasthaken
System:
2-teilig
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Kette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,72*
€ 180,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.