Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Container Standard-Ausführung, Kunststoff-Palette, 600 L 119138-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-119138-YY
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     202-BA4A0YA6
EAN/GTIN:
     4004950900249
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
IBC-Behälter
IBC-Container
IBC-Container Standard-Ausführung, Kunststoff-Palette, 600 Liter Mit dem IBC-Container Standard-Ausführung können Flüssigkeiten nach höchstem Sicherheitsstandard gelagert und transportiert werden. Die Palette lässt sich zum zeit- und platzsparenden Arbeiten 4-seitig unterfahren. Innenbehälter aus UV-stabilisiertem Polyethylen (HDPE) Schutz durch verzinkten Stahlrohrrahmen Inklusive integriertem Auslaufstutzen Inhalt = 600 l Behältertyp = Tanks Höhe = 1.013 mm Breite = 800 mm Tiefe = 1.200 mm Öffnung Durchmesser = 150 mm Auslaufstutzen = ja Auslaufstutzen Durchmesser = 50 mm Einfülldom = ja Deckel Typ = plombierbarer Schraubdeckel Deckel mit Gummidichtung Verschlusskappe mit Dichtung Deckel Farbe = schwarz Bügel/Griffe = ohne Stapelbar = 4-fach Temperaturbeständig = -10 - 40 °C Lebensmittelecht = ja Eigenschaften = säure-und laugenbeständig Behälter Farbe = natur Eigengewicht = 44 kg
Weitere Informationen:
Auslaufstutzen:
ja
Auslaufstutzen Durchmesser:
50 mm
Behälter Farbe:
natur
Behältertyp:
Tanks
Breite:
800 mm
Deckel Farbe:
schwarz
Deckel Typ:
plombierbarer Schraubdeckel\;Deckel mit Gummidichtung\;Verschlusskappe mit Dichtung\;
Eigengewicht:
44 kg
Eigenschaften:
säure-und laugenbeständig
Einfülldom:
ja
Bügel/Griffe:
ohne
Höhe:
1013 mm
Inhalt:
600 l
Lebensmittelecht:
ja
Öffnung Durchmesser:
150 mm
Temperaturbeständig:
-10 °C
Tiefe:
1200 mm
Stapelbar:
4-fach
HEIGHT GRO:
1013.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
47.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39251000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,12*
€ 453,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,41*
€ 449,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,89*
€ 422,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,75*
€ 413,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,18*
€ 383,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.