| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-119029-YY Herst.-Nr.: A02026-JH EAN/GTIN: 4055091041841 |
| |
|
| | |
| BIO-CIRCLE Reinigungsflüssigkeit, 1x 20-l-Kanister für Nachbefüllung Effektive und gleichbleibende Reinigungsleistung Flüssigkeit nicht brennbar Geruchs- und pH-neutral Reinigungsart = Mikroorganismen neutrale Reiniger Dosierung = 100 % pH-Wert = 8.5 Inhalt = 20 l Weitere Informationen: | | Dosierung: | 100 % | Inhalt: | 20 l | pH-Wert: | 8.5 | Reinigungsart: | Mikroorganismen\;neutrale Reiniger\; | HEIGHT GRO: | 386.00 mm | WIDTH GRO: | 259.00 mm | DEPTH GRO: | 290.00 mm | WEIGHT GRO: | 21.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 34029090 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Teilereiniger, Teilereinigungsgerät, Teilewaschanlage, Teilewaschautomat, Teilewaschgerät, industriereiniger 20l, industriereiniger, industriereiniger bio-circle, Zubehör für Teilereiniger |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 102,79* | € 128,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,21* | € 157,99* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,00* | € 181,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 20 Liter (ab € 7,45* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|