Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelflügeltür für TROAX® Trennwandsystem, Breite 2.400 mm, 118917-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-118917-YY
Hersteller:
     Troax
Herst.-Nr.:
     DE800384
EAN/GTIN:
     4055091004662
Suchbegriffe:
Maschinenschutzgitter Doppelflügelt...
Verriegelungssystem
Vorhängeschloss-Vorrichtung
maschinenschutzgitter doppelflügelt...
Doppelflügeltür für TROAX® Trennwandsystem, Breite 2.400 mm, Vorhängeschloss Ein Trennwandsystem sorgt in Ihren Lagerhallen für Übersicht und gewährleistet Sicherheit vor Einbrüchen. Den optimalen Schutz bekommen Sie mit einer Doppelflügeltür TROAX® mit Schließsystem. Sie lässt sich schnell montieren. Ergonomisch und funktional gestaltete Doppelflügeltür Wahlweise mit Zylinder- oder Vorhängeschloss Mit Pulverbeschichtung für Stoß- und Kratzfestigkeit Trennwandsystem Element = Türen Tür Typ = Doppelflügeltür Element Breite = 2400 mm Bodenabstand = 0 mm Maschenweite HxB = 50 x 50 mm Maschen Durchmesser = 3,75 mm Oberfläche = pulverbeschichtet Montage = Schraubmontage RAL Farbe = RAL 7037 staubgrau
Weitere Informationen:
Bodenabstand:
0 mm
Element Breite:
2400 mm
Maschen Durchmesser:
3.75 mm
Montage:
Schraubmontage
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL Farbe:
RAL 7037 staubgrau
Schließsystem:
Vorhängeschloss
Trennwandsystem Element:
Türen
Tür Typ:
Doppelflügeltür
Maschenweite HxB:
50 x 50 mm
WIDTH GRO:
2400.00 mm
WEIGHT GRO:
35.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73083000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Agility\, Kühne & Nagel
Weitere Suchbegriffe: Trennwandsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,64*
€ 347,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,10*
€ 340,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,05*
€ 317,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,50*
€ 302,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,10*
€ 279,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.