Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltür für TROAX® Trennwandsystem, Breite 1.000 mm, Zylin 118906-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-118906-YY
Hersteller:
     Troax
Herst.-Nr.:
     DE800390
EAN/GTIN:
     4055091004723
Suchbegriffe:
Maschinenschutzgitter Flügeltür-Bau...
maschinenschutzgitter flügeltür-bau...
Flügeltür für TROAX® Trennwandsystem, Breite 1.000 mm, Zylinderschloss Mit Trennwandsystemen schaffen Sie in Ihren Lager- und Produktionshallen übersichtliche Teilbereiche für schnelle Abläufe. Mit den Flügeltüren TROAX® mit Schließsystem sorgen Sie zusätzlich für sicheren Einbruchschutz. Ergonomisch und funktionale Flügeltüren TROAX® mit Schließsystem Wahlweise mit Zylinder- oder Vorhängeschlossvorrichtung (Zylinder / Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang) Mit Pulverbeschichtung für Stoß- und Kratzfestigkeit Trennwandsystem Element = Türen Tür Typ = Einzelflügeltür Türanschlag = rechts Schließsystem = Zylinderschloss Element Breite = 1000 mm Bodenabstand = 0 mm Maschenweite HxB = 50 x 50 mm Maschen Durchmesser = 3,75 mm Oberfläche = pulverbeschichtet Montage = Schraubmontage RAL Farbe = RAL 7037 staubgrau
Weitere Informationen:
Bodenabstand:
0 mm
Element Breite:
1000 mm
Maschen Durchmesser:
3.75 mm
Montage:
Schraubmontage
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL Farbe:
RAL 7037 staubgrau
Schließsystem:
Zylinderschloss
Trennwandsystem Element:
Türen
Tür Typ:
Einzelflügeltür
Maschenweite HxB:
50 x 50 mm
Türanschlag:
rechts
WIDTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
17.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Agility\, Kühne & Nagel
Weitere Suchbegriffe: Trennwandsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,15*
€ 496,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,06*
€ 489,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,88*
€ 450,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,04*
€ 434,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,84*
€ 416,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.