Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROAX® Wandelement Standard, HxB 2.200 x 1.200 mm 118885-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-118885-YY
Hersteller:
     Troax
Herst.-Nr.:
     35120001
EAN/GTIN:
     4055091004358
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
TROAX® Wandelement Standard, HxB 2.200 x 1.200 mm Mit einer beweglichen Trennwand ordnen Sie Ihre Arbeitsbereiche und bestimmen, wer Zugriff darauf hat. So ist eine mobile Stellwand ein unverzichtbares Element in großen Hallen. Mobile Stellwand mit Rahmenstärke 19 x 19 mm 7 verschiedene Breiten erlauben passgenaue Installation Mit Schraubsystem für einfache Montage Pro Element wird eine Stütze benötigt (separat erhältlich) In der Höhe und Breite individuell kürzbar (End- bzw. Kürzungsprofil optional erhältlich) Trennwandsystem Element = Wandelement Element Breite = 1200 mm Bodenabstand = 150 mm Maschenweite HxB = 50 x 50 mm Maschen Durchmesser = 2,5 mm Material = Stahl Oberfläche = pulverbeschichtet Montage = Schraubmontage Extra Stütze notwendig = ja RAL Farbe = RAL 7037 staubgrau
Weitere Informationen:
Element Breite:
1200 mm
RAL Farbe:
RAL 7037 staubgrau
Bodenabstand:
150 mm
Extra Stütze notwendig:
ja
Maschenweite HxB:
50 x 50 mm
Maschen Durchmesser:
2.5 mm
Material:
Stahl
Montage:
Schraubmontage
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Trennwandsystem Element:
Wandelement
HEIGHT GRO:
2200.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
8.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Agility\, Kühne & Nagel
Weitere Suchbegriffe: maschinen-schutzgitter troax, maschinen schutzgitter, Trennwandsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.