Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Leitzylinder FlexPin, rot/weiß, Höhe 1.000 mm 116868-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-116868-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     291.11.558
EAN/GTIN:
     4055381367750
Suchbegriffe:
Leitzylinder
moravia leitzylinder
leitzylinder
MORAVIA Leitzylinder FlexPin, rot/weiß, Höhe 1.000 mm Der selbst aufrichtende Leitzylinder FlexPin ist aus alterungsbeständigem Polyethylen gefertigt. Dank eines Kippgelenks gibt der Pfosten bei einem Anfahrkontakt nach und richtet sich automatisch wieder auf. Selbstaufrichtender Leitzylinder Aus robustem Polyethylen Retroreflektierend Einfache Montage durch Bajonettverschluss Fuß nicht im Lieferumfang enthalten Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften = Selbstaufrichtend Kopfform = Flachkopf Pfosten Durchmesser = 100 mm Bodenbefestigung Durchmesser = 270 mm Gesamtlänge = 1060 mm Material = Polyethylen (PE) Oberfläche = reflektierend Sichtbarkeit = Reflektierend Befahrbar = ja Farbe = rot weiß Eigengewicht = 2 kg
Weitere Informationen:
Befahrbar:
ja
Bodenbefestigung Durchmesser:
270 mm
Eigengewicht:
2 kg
Farbe:
rot\;weiß\;
Gesamtlänge:
1060 mm
Kopfform:
Flachkopf
Oberfläche:
reflektierend
Pfosten Durchmesser:
100 mm
Sichtbarkeit:
Reflektierend
Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften:
Selbstaufrichtend
Material:
Polyethylen (PE)
HEIGHT GRO:
1060.00 mm
WIDTH GRO:
150.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
2.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Weitere Suchbegriffe: Leitsysteme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 39,18*
€ 52,05*
13 Tage
11
Frei Haus
ab € 51,29*
€ 66,74*
€ 4,95*
ab € 52,61*
€ 68,41*
€ 4,95*
ab € 52,95*
€ 68,41*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,14*
€ 70,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,62*
Zubehör
Moravia
291.11.145
ab € 9,04*
Zubehör
Moravia
ab € 24,42*
Zubehör
Moravia
ab € 7,65*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Swarco
ab € 106,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.