Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Wasserschieber, 60 cm 116091-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-116091-YY
Hersteller:
     Gebrüder Rothweiler
Herst.-Nr.:
     457
EAN/GTIN:
     4003242004573
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
Industrie-Wasserschieber, 60 cm Mit dem Wasserschieber für die Industrie lassen sich große Wasser- oder Schlammflächen in Ihrem Betrieb bequem abziehen und entfeuchten. Der Wasserschieber mit der Moosgummi-Lippe haftet gut am Boden und schiebt das Wasser zuverlässig weg. Robuster Wasserschieber für Industrie-Böden In 45 oder 60 cm Breite erhältlich Aus geschmeidigem, fest haftendem Moosgummi Breite = 600 mm Tiefe = 24 mm Material = Metall Gummi Farbe = schwarz Eigengewicht = 0,25 kg VE = 3 Stk/VE
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Eigengewicht:
0.25 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Metall\;Gummi\;
Tiefe:
24 mm
VE:
3 Stk/VE
HEIGHT GRO:
130.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
110.00 mm
WEIGHT GRO:
.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
96039099
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,85*
€ 39,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,58*
€ 38,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,18*
€ 38,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,03*
€ 36,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,80*
€ 36,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,86*
€ 27,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.