Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer, 2-seitig, HxBxT 1.660 x 300 x 400 mm 114016-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-114016-YY
Herst.-Nr.:
     41633714
EAN/GTIN:
     4055091299280
Suchbegriffe:
Erweiterungsfach Prospektständer
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Aufsteller
Prospektständer, 2-seitig, HxBxT 1.660 x 300 x 400 mm Diesen robusten Prospektständer können Sie doppelseitig mit Werbung und Informationen bestücken. Über die Lochstanzung montieren Sie die Projektfächer schnell und einfach – je nach Bedarf bis zu 12 Stück. 2-seitiger Halter für Prospekte, Kataloge und Informationsmaterialien Bietet Platz für bis zu 12 Acryl-Prospektfächer Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlblech Prospektfächer nicht im Lieferumfang enthalten Halterung Typ = Ständer Höhe = 1660 mm Breite = 300 mm Tiefe = 400 mm Material = Stahl Eigengewicht = 6,6 kg
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Eigengewicht:
6.6 kg
Halterung Typ:
Ständer
Höhe:
1660 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
400 mm
HEIGHT GRO:
85.00 mm
WIDTH GRO:
1705.00 mm
DEPTH GRO:
305.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 87,90*
€ 119,52*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,79*
€ 119,96*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,51*
€ 120,82*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,16*
€ 120,90*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 127,45*
€ 156,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,61*
€ 181,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692000
ab € 58,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
43694484
ab € 21,36*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
43694284
ab € 6,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
41633884
ab € 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.