Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA® Feuerlöscher KS, Kohlendioxid, Inhalt 5 kg 113914-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-113914-YY
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     001821. 0000
EAN/GTIN:
     4006325678258
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher
GLORIA® Feuerlöscher KS, Kohlendioxid, Inhalt 5 kg Der Feuerlöscher GLORIA® KS ermöglicht einen sicheren und zuverlässigen Löscheinsatz durch rückstandsfreies Kohlendioxid. Der CO2-Löscher ist vor allem für den Einsatz in der Elektro- und Chemieindustrie sowie in EDV-Zentren konzipiert. CO2-Feuerlöscher für den sicheren und zuverlässigen Löscheinsatz Temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C Kohlendioxid als rückstandsfreies und umweltschonendes Löschmittel Wahlweise mit Schneehorn oder Schneerohr zur optimalen Löschmittel-Ausbringung Wandhalterung im Lieferumfang enthalten Feuerlöscher Typ = Kohlendioxid Brandklasse = 89 B Löschleistung = 5 LE Inhalt = 5 kg Wiederbefüllbar = ja Temperaturbeständig = -30 - 60 °C Behälter Material = Aluminium Schlauch Material = Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) Höhe = 690 mm Durchmesser = 152 mm Eigengewicht = 12,5 kg
Weitere Informationen:
Behälter Material:
Aluminium
Brandklasse:
89 B
Durchmesser:
152 mm
Eigengewicht:
12.5 kg
Feuerlöscher Typ:
Kohlendioxid
Höhe:
690 mm
Inhalt:
5 kg
Löschleistung:
5 LE
Schlauch Material:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Temperaturbeständig:
-30 - 60 °C
Wiederbefüllbar:
ja
WEIGHT GRO:
13.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84241000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLORIA-Logistik
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,71*
€ 128,97*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 104,34*
€ 128,98*
€ 4,95*
ab € 104,26*
€ 132,98*
1 Tag
58
€ 5,50*
ab € 110,88*
€ 135,63*
1 Tag
58
Frei Haus
ab € 111,47*
€ 136,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 86,17*
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 5,90*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,01*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 8,21*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 13,57*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 8,41*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 5,85*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 11,77*
Ähnlich
GLORIA
801291.1426 P12PRO
ab € 101,57*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 62,87*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,24*
Ähnlich
GLORIA Werke
001831.0000
ab € 60,08*
Ähnlich
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 97,75*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 28,15*
Ähnlich
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 30,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.