Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA® Feuerlöscher KS, Kohlendioxid, Inhalt 2 kg 113913-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-113913-YY
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     001831. 3007
EAN/GTIN:
     4006325227067
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher
GLORIA® Feuerlöscher KS, Kohlendioxid, Inhalt 2 kg Der Feuerlöscher GLORIA® KS ermöglicht einen sicheren und zuverlässigen Löscheinsatz durch rückstandsfreies Kohlendioxid. Der CO2-Löscher ist vor allem für den Einsatz in der Elektro- und Chemieindustrie sowie in EDV-Zentren konzipiert. CO2-Feuerlöscher für den sicheren und zuverlässigen Löscheinsatz Temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C Kohlendioxid als rückstandsfreies und umweltschonendes Löschmittel Wahlweise mit Schneehorn oder Schneerohr zur optimalen Löschmittel-Ausbringung Wandhalterung im Lieferumfang enthalten Feuerlöscher Typ = Kohlendioxid Brandklasse = 34 B Löschleistung = 2 LE Inhalt = 2 kg Wiederbefüllbar = ja Temperaturbeständig = -30 - 60 °C Behälter Material = Aluminium Höhe = 513 mm Durchmesser = 117 mm Eigengewicht = 5,5 kg
Weitere Informationen:
Behälter Material:
Aluminium
Brandklasse:
34 B
Durchmesser:
117 mm
Eigengewicht:
5.5 kg
Feuerlöscher Typ:
Kohlendioxid
Höhe:
513 mm
Inhalt:
2 kg
Löschleistung:
2 LE
Temperaturbeständig:
-30 - 60 °C
Wiederbefüllbar:
ja
WEIGHT GRO:
5.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84241000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLORIA-Logistik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 65,08*
€ 87,11*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,74*
€ 88,62*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 73,04*
€ 93,73*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
9164065
ab € 7,02*
Sonstiges
Soennecken
490316400
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.