Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkpfosten, umlegbar, Vierkant 70x70 mm zum Einbetonieren, 113418-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-113418-YY
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     AS 151 RW
EAN/GTIN:
     4050576089776
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Parkpfosten, umlegbar, Vierkant 70x70 mm zum Einbetonieren, rot/weiß Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften = umlegbar Kopfform = Spitzkopf Höhe über Flur = 900 mm Pfosten Länge = 70 mm Pfosten Breite = 70 mm Bodenplatte Länge = 200 mm Bodenplatte Breite = 100 mm Gesamtlänge = 900 mm Material = Stahl Beständigkeit = korrosionsbeständig Sichtbarkeit = Retroreflektierend Montage = Zum Einbetonieren RAL Farbe = RAL 9010 reinweiß Eigengewicht = 8 kg
Weitere Informationen:
Beständigkeit:
korrosionsbeständig
Bodenplatte Breite:
100 mm
Bodenplatte Länge:
200 mm
Eigengewicht:
8 kg
Gesamtlänge:
900 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Kopfform:
Spitzkopf
Material:
Stahl
Montage:
Zum Einbetonieren
RAL Farbe:
RAL 9010 reinweiß
Sichtbarkeit:
Retroreflektierend
Pfosten Länge:
70 mm
Pfosten Breite:
70 mm
Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften:
umlegbar
WEIGHT GRO:
8.006000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 148,32*
€ 183,87*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 169,06*
€ 236,87*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,87*
€ 218,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,92*
€ 217,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,11*
€ 197,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,32*
€ 176,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,15*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,92*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,10*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,06*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,64*
Zubehör
Moravia
ab € 7,65*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,74*
Zubehör
Urbanus
ab € 5,94*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.