Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-113123-YY Herst.-Nr.: Z1928 EAN/GTIN: 4016946187152 |
| |
|
| | |
| FRANKEN Tafelwischer mit Stifthalter Der Tafelwischer von FRANKEN mit Stifthalter erlaubt Ihnen eine schnelle und gründliche Reinigung von Tafeln und Whiteboards. Er ist magnetisch haftend und beinhaltet außerdem einen Stifthalter für insgesamt 4 Tafelschreiber. Tafelwischer von FRANKEN mit Stiftablage für 4 Tafelschreiber Magnethaftend, kann an der Tafeloberfläche abgelegt werden Aus strapazierfähigem Kunststoff Passende Tafelschreiber separat erhältlich Marke = FRANKEN Eigengewicht = 0,12 kg Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 0.12 kg | Marke: | FRANKEN | HEIGHT GRO: | 125.00 mm | WIDTH GRO: | 30.00 mm | DEPTH GRO: | 125.00 mm | WEIGHT GRO: | .140000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39261000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,30* | € 12,60* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 8,34* | € 12,62* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,38* | € 12,63* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 8,86* | € 13,37* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,89* | € 13,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|