Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® 1-achsiger Handwagen, offene Wände, Ladefläche 1.145 112773-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Handwagen, Ladefläche 1145 x 545 mm, Siebdruckplatte, Geländer, Lufträder
fetra® Handwagen, Ladefläche 1145 x 545 mm, Siebdruckplatte, Geländer, Lufträder
fetra® Handwagen, Ladefläche 1145 x 545 mm, Siebdruckplatte, Geländer, Lufträder
Artikel-Nr.:
     4445-112773-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4105L
EAN/GTIN:
     4017976011820
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
fetra® 1-achsiger Handwagen, offene Wände, Ladefläche 1.145 x 565 mm Schnelle und einfache Handhabung sind die Vorteile des 1-achsige Handwagens von fetra®. Mit dem Handgriff lässt sich der Handwagen intuitiv bedienen und Ihre Ladung ist schnell an Ort und Stelle. Geschweißter Stahlrohr-Rahmen mit Pulverbeschichtung Tragkraft bis zu 400 kg Luft-Bereifung - stoßdämpfend, korrosionsbeständig und bodenschonend Deichsel mit Handgriff Wände Ausführung = Rohrwand Stirnwand feststehend Ladefläche Material = Sperrholz Lenkung = Deichsel mit Handgriff
Weitere Informationen:
Wände Ausführung:
Rohrwand\;Stirnwand feststehend\;
Ladefläche Material:
Sperrholz
Lenkung:
Deichsel mit Handgriff
HEIGHT GRO:
340.00 mm
WIDTH GRO:
832.00 mm
DEPTH GRO:
1826.00 mm
WEIGHT GRO:
27.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,51*
€ 310,64*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,70*
€ 310,65*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,90*
€ 310,74*
15 Tage
8
Frei Haus
ab € 269,07*
€ 318,34*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 309,18*
€ 351,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,93*
€ 418,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,67*
€ 411,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,15*
€ 394,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,14*
€ 386,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,18*
€ 367,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1292
ab € 63,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.