Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE®Regal-Anlegeleiter Profi, Standhöhe 1,60 m 109216-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-109216-YY
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     819352
EAN/GTIN:
     4009199819352
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Fahrwerk Regalleiter
KRAUSE®Regal-Anlegeleiter Profi, Standhöhe 1,60 m Die Regal-Anlegeleiter Profi von KRAUSE® mit Stufen und Kopffahrwerk für Rundrohrschienen ergänzt Ihr Lagerregalsystem um eine entscheidende Hilfe: Mit diesen fahrbaren Regalleitern erreichen Sie schnell und sicher Güter in hochgelegenen Regalen. Mit selbstarretierenden Bremsrollen am unteren Leiterende In der Parkposition platzsparend abstellbar Leiterneigung bis max. 21° Belastbar mit bis zu 150 kg Gesamtlänge = 2,85 m Stufen/Sprossen Anzahl = 10 Leiter Typ = Regalleitern Befestigungsart = verschiebbar Standhöhe = 1,6 m Tragkraft = 150 kg Arbeitshöhe = 3,6 m Einhängehöhe = 2,85 m Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag = geriffelt
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3.6 m
Befestigungsart:
verschiebbar
Einhängehöhe:
2.85 m
Gesamtlänge:
2.85 m
Leiter Typ:
Regalleitern
Standhöhe:
1.6 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
10
Tragkraft:
150 kg
Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag:
geriffelt
HEIGHT GRO:
2680.00 mm
WIDTH GRO:
570.00 mm
DEPTH GRO:
3100.00 mm
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,01*
€ 443,60*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 369,93*
€ 444,18*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,37*
€ 446,38*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 399,61*
€ 479,23*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,73*
€ 545,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,18*
€ 528,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,17*
€ 519,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,49*
€ 495,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,04*
€ 470,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,93*
€ 440,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.