Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-109080-YY Herst.-Nr.: 130068 EAN/GTIN: 4009199130068 |
| |
|
| | |
| KRAUSE® Doppel-Klapptritt aus Aluminium, Standhöhe 0,65 m, alufarben Der Klapptritt-Hocker von KRAUSE® besteht aus Aluminium, was ihn besonders leicht macht. Der Tritt kann von beiden Seiten zum Aufstieg genutzt werden. Doppel-Klapptritt KRAUSE® aus Aluminium mit Rollen Der Klapptritt-Hocker hat eine Tragkraft von 150 kg Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung für sicheren Stand Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 650.00 mm | WIDTH GRO: | 440.00 mm | DEPTH GRO: | 750.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 76169990 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapptreppe, Klapptritt, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, krause aluminium stufen-stehleiter, alu-stehleiter krause, alu stehleiter |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,71* | € 81,26* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,21* | € 81,91* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,31* | € 83,32* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 66,03* | € 84,24* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 69,39* | € 88,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|