Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

4-in-1 Pilotenjacke, dunkelblau 108583-YY XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-108583-YY-1050
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     4205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
4-in-1 Pilotenjacke, dunkelblau Die Pilotenjacke 4-in-1 mit Multifunktions-Anwendung können Sie als Jacke oder als Weste tragen. Durch ihre leichte Anpassungsfähigkeit an jede Wetterlage lässt ist die Jacke ganzjährig einsetzbar. Robuste und strapazierfähige Pilotenjacke mit 4 Anwendungsmöglichkeiten Als Jacke und Weste tragbar Durch leichte Anpassung an jeweilige Wetterbedingungen ganzjährig einsetzbar Diverse Innen- und Außentaschen Kleidungstyp = Jacke Schnitt = Unisex Material außen = Baumwolle Nylon Wattierung Material = Nylon
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Reißverschluss
Kleidungstyp:
Jacke
Material außen:
Baumwolle\;Nylon\;
Schnitt:
Unisex
Wattierung Material:
Nylon
Taschen Anzahl:
6
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
430.00 mm
DEPTH GRO:
635.00 mm
WEIGHT GRO:
1.650000 kg
CUSTOMS NUMBER:
62019300
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Größe (variabel):
XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,61*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leipold + Döhle
4205
ab € 34,61*
Sonstiges
Leipold + Döhle
4205
ab € 34,54*
Sonstiges
Leipold + Döhle
4205
ab € 34,59*
Sonstiges
Leipold + Döhle
4205
ab € 34,61*
Sonstiges
Leipold + Döhle
4205
ab € 34,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.