Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrerhalter, für 28 Teile 108088-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-108088-YY
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4042.00.3301
EAN/GTIN:
     4251142205785
Suchbegriffe:
Bohrerhalter
Inbusschlüsselhalter
Torxschlüsselhalter
kappes inbusschlüsselhalter
Bohrerhalter, für 28 Teile Wenn kleine Teile und Werkzeuge nicht ordentlich aufbewahrt werden können, sind sie schnell mal verloren gegangen. Damit das nicht bei Bohrern geschieht, gibt es diesen Bohrerhalter, denn er bietet passgenauen Platz für Bohrer und erleichtert so deren Aufbewahrung. Aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech Einfache Montage an Lochplatten mit 4 Haken und Polyamid-Schraube Höhe = 65 mm Breite = 55 mm Tiefe = 30 mm Material = Stahl Oberfläche = kunststoffbeschichtet Lochgröße = 10 x 10 mm Lochabstand = 28 mm Lochraster = 38 mm
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Höhe:
65 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Tiefe:
30 mm
Lochraster:
38 mm
Lochgröße:
10 x 10 mm
Lochabstand:
28 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83025000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: bohrerhalter, Werkzeughalter für Lochplatten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 18,64*
€ 25,22*
2 Tage
2
1
€ 5,50*
ab € 18,82*
€ 25,34*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 18,89*
€ 25,34*
6 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 19,02*
€ 25,47*
Lager 4445
75
1
€ 7,90*
ab € 24,27*
€ 32,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bott
14020036
ab € 15,51*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,60*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,44*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,63*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,72*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,34*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,16*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,89*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,63*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,72*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3308
ab € 24,91*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 25,21*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,66*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,32*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.