Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnethalter für Lochplatten, Ø 40 mm 108067-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-108067-YY
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4044.00.0101
EAN/GTIN:
     4251142206102
Suchbegriffe:
Lochplattenmagnethalter
Magnethalter Lochplatte
Magnethalter Lochplattensystem
kappes magnethalter lochplatte
Magnethalter für Lochplatten, Ø 40 mm Die robusten und stabil konstruierten Magneten für Lochplatten lassen sich schnell anbringen. Sie dienen an Werkbänken oder in Lagern als Magnethalter für eine sichere Aufbewahrung von Arbeitsmaterialien. Lochplatten-Magnet mit hoher Haftkraft Sicherer Halt für eisenhaltiges Zubehör aller Art Alufarbene schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung Marke = Kappes Breite = 440 mm Tiefe = 150 mm Material = Stahl Technische Eigenschaften = für Eurolochung: 10 x 10 mm mit Abstand 28 mm
Weitere Informationen:
Breite:
440 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
150 mm
Marke:
Kappes
Technische Eigenschaften:
für Eurolochung: 10 x 10 mm mit Abstand 28 mm
HEIGHT GRO:
310.00 mm
WIDTH GRO:
440.00 mm
DEPTH GRO:
310.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85051990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: magnethalter lochplatte, Werkzeughalter für Lochplatten
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 14,72*
€ 20,14*
4 Tage
18
€ 5,99*
ab € 14,65*
€ 20,15*
6 Tage
25
€ 5,99*
ab € 15,34*
€ 20,92*
4 Tage
25
€ 4,99*
ab € 15,62*
€ 21,32*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 19,85*
€ 26,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,53*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,49*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,67*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,76*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,40*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,85*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,14*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,91*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,68*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,69*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0108
ab € 19,18*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 25,09*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,41*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,68*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 16,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.