Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelträger für Schlitzplatten, BxT 60 x 210 mm 107383-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-107383-YY
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4260.00.0701
EAN/GTIN:
     4251142207611
Suchbegriffe:
Gabelträger Lochplatte
Lochplattengabelträger
Lochplatte
Lochplattensystem
Gabelträger für Schlitzplatten, BxT 60 x 210 mm In dem Gabelträger für Schlitzplatten bewahren Sie Ihre Werkzeuge und Kleinteile griffbereit auf. Die Werkzeugklemme kann mühelos in Schlitzplatten eingehängt werden und benötigt kein Montagematerial. Gabelträger für Schlitzplatten mit 17 kg Tragkraft Stabile Halterung für Werkzeugen und Kleinteile Höhe = 95 mm Breite = 60 mm Tiefe = 210 mm Material = Stahl Farbe = alufarben
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Farbe:
alufarben
Höhe:
95 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
210 mm
HEIGHT GRO:
95.00 mm
WIDTH GRO:
60.00 mm
DEPTH GRO:
210.00 mm
WEIGHT GRO:
.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, kappes lochplatte, gabelträger lochplatte, Werkzeughalter für Schlitzplatten
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,50*
ab € 16,84*
€ 18,90*
3 Tage
1
€ 5,49*
ab € 16,99*
€ 19,21*
3 Tage
2
€ 4,99*
ab € 18,02*
€ 20,28*
5 Tage
2
€ 5,39*
ab € 18,35*
€ 20,85*
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 22,88*
€ 25,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4260.00.0701,4260.00.0715
ab € 23,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.