Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter CEMO mit Entnahmeöffnung, grau/orange, 1.10 106546-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106546-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7436
EAN/GTIN:
     4052886106402
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Streugutbehälter CEMO mit Entnahmeöffnung, grau/orange, 1.100 Liter Der Streugutbehälter CEMO mit Entnahmeöffnung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) ist UV-resistent sowie korrosions- und witterungsbeständig. Fest mit einem Deckel verschlossen, lagern Sie Ihr Streugut darin das ganze Jahr sicher. Aus formstabilem GFK Korrosions- und witterungsbeständig Stapelbar Mit Entnahmeöffnung Optional mit Staplertaschen Inhalt = 1100 l Entnahmeöffnung = ja Entnahmeöffnung Länge = 300 mm Entnahmeöffnung Breite = 600 mm Entnahmeöffnung Material = glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) Deckel Typ = Scharnierdeckel Deckel Material = glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) Deckel Farbe = orange Hochstellschere = ja Hochstellscheren Anzahl = 1 Hochstellschere Material = Edelstahl Verschluss Typ = Federverschluss Verschluss Material = Edelstahl Behälter Material = glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) Behälter Farbe = grau Staplertaschen = nein Eigenschaften = korossionsfest UV-resistent witterungsbeständig Temperaturbeständig = -30 - 40 °C Höhe = 1010 mm Breite = 1630 mm Tiefe = 1210 mm Eigengewicht = 52 kg
Weitere Informationen:
Hochstellscheren Anzahl:
1
Behälter Farbe:
grau
Behälter Material:
glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Breite:
1630 mm
Deckel Farbe:
orange
Deckel Material:
glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Deckel Typ:
Scharnierdeckel
Eigengewicht:
52 kg
Eigenschaften:
korossionsfest\;UV-resistent\;witterungsbeständig\;
Entnahmeöffnung:
ja
Entnahmeöffnung Breite:
600 mm
Entnahmeöffnung Länge:
300 mm
Entnahmeöffnung Material:
glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Hochstellschere:
ja
Hochstellschere Material:
Edelstahl
Höhe:
1010 mm
Inhalt:
1100 l
Staplertaschen:
nein
Temperaturbeständig:
-30 °C
Tiefe:
1210 mm
Verschluss Typ:
Federverschluss
Verschluss Material:
Edelstahl
HEIGHT GRO:
1750.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
59.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39251000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hohl
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 885,42*
€ 937,06*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 961,25*
€ 1.018,43*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 961,46*
€ 1.018,65*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.000,53*
€ 1.060,55*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 1.110,71*
€ 1.178,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.178,57*
€ 1.402,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.173,68*
€ 1.396,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.128,35*
€ 1.342,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.110,71*
€ 1.321,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAW Handel und Beratung
IBWS 0040-36
ab € 929,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.