Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenbord für TRESTON Arbeitstisch, BxT 1.200 x 310 mm 106083-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106083-YY
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     SH120
EAN/GTIN:
     6416763042456
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
Etagenbord für TRESTON Arbeitstisch, BxT 1.200 x 310 mm Dieses Etagenbord für Arbeitstische bringen Sie oberhalb der Tischplatte an. Es dient als universelle Ablagefläche für die unterschiedlichsten Materialien. So lassen sich leichtere Montagearbeiten gut bewerkstelligen. Höhenverstellbares Etagenbord für Arbeitstische Laminierte Spanschichtpressplatte zum Ablegen von Arbeitsutensilien Universell nutzbare Ablagefläche Marke = TRESTON Höhe = 25 mm Breite = 1.200 mm Tiefe = 310 mm Durchmesser = 25 mm Material = Laminat RAL Farbe = RAL 9002 grauweiß Tragkraft = 50 kg Eigengewicht = 11 kg Technische Eigenschaften = Höhenverstellbares Etagenbord, Spanschichtpressplatte, 25 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Durchmesser:
25 mm
Eigengewicht:
11 kg
Höhe:
25 mm
Material:
Laminat
RAL Farbe:
RAL 9002 grauweiß
Tiefe:
310 mm
Technische Eigenschaften:
Höhenverstellbares Etagenbord\, Spanschichtpressplatte\, 25 mm
Tragkraft:
50 kg
Marke:
TRESTON
HEIGHT GRO:
70.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1225.00 mm
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
H. Essers\, Belgien
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
15
Frei Haus
ab € 148,50*
€ 184,87*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,99*
€ 201,47*
€ 4,95*
ab € 162,51*
€ 202,08*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,93*
€ 210,53*
Frei Haus
ab € 202,95*
€ 251,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,53*
€ 250,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,02*
€ 247,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,44*
€ 231,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,41*
€ 221,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,93*
€ 203,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.