Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Arbeitstisch, Grundtisch höhenverstellbar, TK 150 kg 106012-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106012-YY
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TP510
EAN/GTIN:
     6416763042012
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
TRESTON Arbeitstisch, Grundtisch höhenverstellbar, TK 150 kg, BxT 1.000 x 500 mm Dieser Packplatz Grundtisch ist höhenverstellbar. Der Arbeitstisch kann so nach individuellen Vorlieben und entsprechend des gewünschten Einsatzzwecks angepasst werden. Auf diese Weise sorgen Sie für eine angenehme Arbeitsumgebung in ergonomischer Höhe. Arbeitstisch mit Erweiterungsmöglichkeiten Solides Metallgestell, in der Höhe verstellbar Spanschichtpressplatte durch Melaminbeschichtung widerstandsfähig und wasserbeständig Ausführung = Einzeltisch Höhe = 650 mm Breite = 1.000 mm Tiefe = 500 mm Tragkraft = 150 kg Wiegeeinrichtung = nein Höhenverstellung = ja manuell Verfahrbar = nein Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = epoxidharzbeschichtet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzeltisch
Breite:
1000 mm
Verfahrbar:
nein
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
epoxidharzbeschichtet
Höhe:
650 mm
Höhenverstellung:
ja\;manuell\;
Tiefe:
500 mm
Wiegeeinrichtung:
nein
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
650.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
1060.00 mm
WEIGHT GRO:
24.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
H. Essers\, Belgien
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,16*
€ 352,94*
€ 4,95*
ab € 299,82*
€ 353,47*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,29*
€ 376,61*
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 334,40*
€ 387,31*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 336,33*
€ 389,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,91*
€ 463,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,72*
€ 459,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,00*
€ 439,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,49*
€ 431,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,33*
€ 400,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
91849001P
ab € 245,70*
Zubehör
Treston
91849004P
ab € 281,33*
Zubehör
Treston
91849008P
ab € 246,36*
Zubehör
Treston
TP510 ESD
ab € 394,38*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 152,64*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 413,78*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 355,75*
Zubehör
Treston
TPR7-003
ab € 383,11*
Zubehör
Treston
TPR7-001
ab € 198,56*
Zubehör
Treston
TPR14-010
ab € 463,31*
Zubehör
Treston
TPR17-010
ab € 487,23*
Zubehör
Treston
TPR9-010
ab € 451,78*
Zubehör
Treston
TPR4-003
ab € 385,11*
Zubehör
Treston
TPR9-003
ab € 442,18*
Zubehör
Treston
TPR14-001
ab € 250,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.