Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACA Schwerlast-Tritt, TK 300 kg, Standhöhe 0,60 m 103385-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-103385-YY
Hersteller:
     HACA Leitern
Herst.-Nr.:
     7671000003
EAN/GTIN:
     4251056700123
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
HACA Schwerlast-Tritt, TK 300 kg, Standhöhe 0,60 m Der Schwerlast-Tritt mit einer Tragkraft von 300 kg sorgt mit seiner speziellen Konstruktion für maximale Sicherheit und höchsten Widerstand. Seine große Standfläche von 50 x 40 cm ermöglicht eine komfortable Arbeitsweise. Aluminium-Schwerlasttritt mit Tragkraft 300 kg Wahlweise mit oder ohne Handlauf erhältlich Geschweißte und verwindungssteife Rechteck-Rohr-Konstruktion 20 cm tiefe, rutschhemmende Stufen für hohe Trittsicherheit Stufen/Sprossen Anzahl = 3 Standhöhe = 0,6 m Aufstieg = einseitig Tragkraft = 300 kg Arbeitshöhe = 2,1 m Plattform Breite = 500 mm Plattform Tiefe = 400 mm Aufstellbreite = 0,61 m Aufstelltiefe = 0,95 m Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag = Anti-Rutsch-Riffelung Spreizsicherung Art = starre Streben
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
610.00 mm
DEPTH GRO:
950.00 mm
WEIGHT GRO:
10.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Nach Wahl
Weitere Suchbegriffe: haca leitern tritt, montage treppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 460,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,60*
€ 580,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,44*
€ 576,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,19*
€ 569,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,12*
€ 547,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.