Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACA Montagetritt aus Aluminium, Standhöhe 0,80 m, Handlauf 103382-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-103382-YY
Hersteller:
     HACA Leitern
Herst.-Nr.:
     7656030004
EAN/GTIN:
     4251056700093
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
HACA Montagetritt aus Aluminium, Standhöhe 0,80 m, Handlauf beidseitig Dieser Montagetritt aus Aluminium ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Wählen Sie flexibel die gewünschte Stufenanzahl. Bei höheren Modelle ermöglicht Ihnen ein Handlauf das sichere Begehen. Rutschsicherer Alu-Montagetritt mit Anti-Rutsch-Riffelung Starre Spreizstreben sorgen für hohe Stabilität Bruchfeste Konstruktion aus Rundrohr Hält Belastungen bis 150 kg stand Stufen/Sprossen Anzahl = 4 Standhöhe = 0,8 m Aufstieg = einseitig Tragkraft = 150 kg Arbeitshöhe = 2,3 m Plattform Breite = 500 mm Plattform Tiefe = 280 mm Aufstellbreite = 0,7 m Aufstelltiefe = 1 m Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag = Anti-Rutsch-Riffelung Spreizsicherung Art = starre Streben
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
710.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
12.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Nach Wahl
Weitere Suchbegriffe: haca leitern tritt, montage treppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 555,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,03*
€ 772,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,75*
€ 764,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,33*
€ 752,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,46*
€ 722,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,84*
€ 661,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.