Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACA Montagetritt aus Aluminium, Standhöhe 0,80 m 103373-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-103373-YY
Hersteller:
     HACA Leitern
Herst.-Nr.:
     7656000004
EAN/GTIN:
     4251056700031
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
HACA Montagetritt aus Aluminium, Standhöhe 0,80 m Dieser Montagetritt aus Aluminium ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Wählen Sie flexibel die gewünschte Stufenanzahl. Bei höheren Modelle ermöglicht Ihnen ein Handlauf das sichere Begehen. Rutschsicherer Alu-Montagetritt mit Anti-Rutsch-Riffelung Starre Spreizstreben sorgen für hohe Stabilität Bruchfeste Konstruktion aus Rundrohr Hält Belastungen bis 150 kg stand Stufen/Sprossen Anzahl = 4 Standhöhe = 0,8 m Aufstieg = einseitig Tragkraft = 150 kg Arbeitshöhe = 2,3 m Plattform Breite = 500 mm Plattform Tiefe = 280 mm Aufstellbreite = 0,7 m Aufstelltiefe = 1 m Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag = Anti-Rutsch-Riffelung Spreizsicherung Art = starre Streben
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
710.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
9.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Nach Wahl
Weitere Suchbegriffe: haca leitern tritt, montage treppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 369,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,97*
€ 471,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,70*
€ 457,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,11*
€ 449,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,12*
€ 439,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.